水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] - TOYOX(トヨックス)
(1件のレビュー)

◆◇特長◇◆
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途
・工場設備配管用
・各種機械配管用
・水・油・薬品・エアーなどの移送
特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※飲用、食品用には使用しないでください。
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。
※使用温度・使用圧力の範囲内でご使用ください。
※ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
※ホース継手及びホースバンドはメーカー専用製品のご使用をおすすめします。ホースバンドは適宜増し締めしてください。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74057114HTR-9-19×1510.159[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
625
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057123HTR-9-29×1520.39[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
1,250
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057139HTR-9-39×1530.459[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
1,875
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057148HTR-9-49×1540.69[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
2,500
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057157HTR-9-59×1550.759[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
3,125
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057166HTR-9-69×1560.99[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
3,750
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057175HTR-9-79×1571.059[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
4,375
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057184HTR-9-89×1581.29[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
5,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057193HTR-9-99×1591.359[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
5,625
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057209HTR-9-109×15101.59[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
6,250
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057218HTR-9-159×15152.259[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
9,375
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057227HTR-9-209×152039[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
12,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057236HTR-9-259×15253.759[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
15,625
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057245HTR-9-309×15304.59[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
18,750
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057254HTR-9-359×15355.259[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
21,875
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057263HTR-9-409×154069[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
25,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057279HTR-9-459×15456.759[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
28,125
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057288HTR-9-509×15507.59[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
31,250
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057297HTR-9-609×156099[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
37,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057306HTR-9-709×157010.59[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
43,750
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057315HTR-9-809×1580129[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
50,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057324HTR-9-909×159013.59[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
56,250
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70343008HTR-9-1009×15100159[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
52,100
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057333HTR-12-112×1810.1912[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
758
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057349HTR-12-212×1820.3812[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
1,516
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057358HTR-12-312×1830.5712[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
2,274
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
74057367HTR-12-412×1840.7612[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
3,032
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057376HTR-12-512×1850.9512[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
3,790
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057385HTR-12-612×1861.1412[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
4,548
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057394HTR-12-712×1871.3312[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
5,306
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057403HTR-12-812×1881.5212[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
6,064
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057419HTR-12-912×1891.7112[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
6,822
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057428HTR-12-1012×18101.912[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
7,580
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057437HTR-12-1512×18152.8512[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
11,370
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057446HTR-12-2012×18203.812[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
15,160
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
74057455HTR-12-2512×18254.7512[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
18,950
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057464HTR-12-3012×18305.712[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
22,740
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057473HTR-12-3512×18356.6512[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
26,530
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057489HTR-12-4012×18407.612[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
30,320
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057498HTR-12-4512×18458.5512[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
34,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057507HTR-12-5012×18509.512[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
37,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057516HTR-12-6012×186011.412[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
45,480
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057525HTR-12-7012×187013.312[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
53,060
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057534HTR-12-8012×188015.212[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
60,640
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057543HTR-12-9012×189017.112[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
68,220
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70343017HTR-12-10012×181001912[23℃]0~1.2、[60℃]0~0.818
63,200
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74050525HTR-15-115×2210.2515[23℃]0~1.0、[60℃]0~0.822
1,075
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
74050534HTR-15-215×2220.515[23℃]0~1.0、[60℃]0~0.822
2,150
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
74050543HTR-15-315×2230.7515[23℃]0~1.0、[60℃]0~0.822
3,225
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
74050559HTR-15-415×224115[23℃]0~1.0、[60℃]0~0.822
4,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

圧力損失比較|特殊複合補強構造 VS 通常編込み構造
この動画は、2が参考にしています。
【折れ潰れしにくいホース】狭い場所でもホースの折れ・つぶれは発生しない!?【ハイブリッドトヨロンホース】
この動画は、2が参考にしています。
ハイブリッドトヨロンホース 透明性動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74057114
2022-11-19
用途: オイルホース交換時

信頼性が高く、いつも利用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする