カクイチ
耐圧ホース インダスCS
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。
用途
工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
内径×外径(Φmm)
15×21
特性
耐圧、耐薬品
許容圧力(MPa)
0~0.8
使用温度範囲(℃)
-5~50
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
21
許容曲げ半径(mm)
75
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力は直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用するときは許容圧力の80%以下でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48876388
CS-CB-15×21
50
軟質塩ビ樹脂
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876415
CS-CB-15×21
100
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。