曜日別特売

ゴムホース

ゴムホース - ヤマトエンジニアリングゴムホース - ヤマトエンジニアリング

耐摩耗性、耐老化性に優れる。
内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。
充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。

特性耐圧使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(mm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70525166GH15-3315×3
3,616
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
70525175GH15-5515×5
5,816
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70525123GH12-101012×10
6,090
取扱い終了
返品不可
70525157GH15-101015×10
7,650
取扱い終了
返品不可
70525184GH8-10108×10
4,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする