THECUT
ソール用生爪
材質
S50C
寸法H(mm)
33.5
寸法A(mm)
125
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
12.7(+0.13/+0.03)
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
53
寸法J(mm)
19.05(-0.03/-0.13)
寸法G(mm)
64
寸法K(mm)
15
寸法I
M12
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70563815
MSE-12M
¥
25,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください