曜日別特売

ハブナットセット 個装

ハブナットセット 個装 - 中谷金属工業
(10件のレビュー)
セット内容14mmナット×2、15mmナット×2、各ワッシャー×2セットシルバー内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70812218
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 修理で

自転車のタイヤ軸取り付けナットがサビてるし、素人が舐めてしまって汚くて取り替えたらとても良い感じです。

対象商品 : 70812218
2024-04-19
用途: 自転車整備
その他業種

走行中に少し異変を感じつつもハブナットが脱落しているとは気づきませんでした。
無事取り付けて予備も購入しておきました。

1が参考にしています
対象商品 : 70812218
2023-11-17
用途: 自転車整備
その他業種

フロントのハブナットがいつの間にか紛失していました。
定期的な増し締めは大事ですね。

対象商品 : 70812218
2023-10-24
用途: 整備時に
製造業

ナットキャップがない自転車は、この部品、錆びますので、交換します。パンク修理時に気がつき、交換、重宝します

対象商品 : 70812218
2022-12-07
用途: 自転車の補修部品に
その他業種

破損する場所ではないですが、サビやすい場所なので補修部品として購入。商品として全く問題ありません。

対象商品 : 70812218
2023-02-18
用途: 自転車のメンテナンス作業
電気・ガス・熱供給・水道業

後輪を外してメンテナンスした時に、ハブナットが錆びていたので取替えました。

1が参考にしています
対象商品 : 70812218
2021-07-01
用途: 自転車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤用自転車の、ハブナットの錆が酷いため交換。 気になるけど限られたホムセンにしか置いてないモノが入手出来るのがありがたい。

2が参考にしています
対象商品 : 70812218
2019-05-28
用途: ドラムブレーキ固定ナットも入っていて大満足!

14mm・15mmのナットとワッシャー以外に、ドラムブレーキを固定する17mmの薄ナットも入っていました。これが探すとなかなかなくて、このセットに含まれていると知らず思わずに手に入り感動しました。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする