曜日別特売
モノタロウ

パーツストッカー

パーツストッカー - モノタロウパーツストッカー - モノタロウパーツストッカー - モノタロウパーツストッカー - モノタロウパーツストッカー - モノタロウパーツストッカー - モノタロウパーツストッカー - モノタロウパーツストッカー - モノタロウ
(106件のレビュー)

細部まで使いやすさにトコトン拘った
これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。
用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能!
底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい!
移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。

用途工具等の収納、釣具等の持運びに材質ポリプロピレン高さ(mm)78質量(g)900奥行(mm)290仕切板15仕切数(個)(最大)18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60仕切りあり収納量(最大)8kg外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78積層段数7段まで外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60内容量1個
注意
※長時間直射日光の当たる場所に放置したり、火の周辺には置かないでください。
※落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。
※収納以外の用途で使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70824048MPS-400CRクリア
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70824057MPS-400BLブルー
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:106
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: パーツの整理

サイズ感がよく使いやすいです。
仕切りは余るほど入っているので整理には大変重宝してます。
しかし扱いが雑なのが悪いのですが、蓋のクリア部分角とか
割れやすいです。本体のブルーの部分はとても丈夫です。
交換すればまた使えるブルーの部分が3個あるので蓋だけ
安く販売してほしいと思っています。
角にプロテクター的な補強があればなおよいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70824048
2025-11-21
用途: 消耗品パーツの整理

ホームセンターで買える有名メーカー品と遜色ないクオリティ。こっちでいいじゃん。モノタロウ。

1が参考にしています
2025-11-15
用途: 自動車のメンテナンス
ツキジメンテナンス

各自動車メーカーのクリップの保管に使用、半透明ですし蓋を開ければ一通り確認もできるし使い易く保管も簡単なのでリピート購入しました。

2025-08-06
用途: 電設資材の保管
製造業

作りが良いのと、価格が安いので気に入っています。できればカラーバリエーションを増やしてほしいのと、何を入れているか分かるようネームが付けられるようにしてほしいです(私は把手の部分にネームタグを付けて分かるようにしています)。

対象商品 : 70824057
2025-09-17
用途: 細かい部品の仕分け
製造業

しっかりした作りです。思ってたより少し大きめです。

2025-04-05
用途: 部品の整理用
ブレインビジョン株式会社

ごちゃまぜになっていたパーツを整理しました。仕切りが動かせるのがいいです。箱が丈夫なので、重ねてもいいので、便利です。

2024-11-25
用途: 小物の仕分け
その他業種

これで、5個目、細かく仕分けでき、とにかく丈夫!   個数が増えても、蓋を開けなくても、外から確認でき積んでおいても1点を探すのも楽(透明が良い)
不透明な箱のときは、外枠に大分類を記名していたが、其の手間も省ける。

1が参考にしています
対象商品 : 70824057
2024-07-20
用途: 部品の整理
サービス業

大変使いやすい設計になっていて仕切りがしっかりしているので細かい部品やねじの保管収納に大変便利です。このケースを10個程度収納する木製ワゴンを製作して作業場で使うようになってから部品を無駄に使うことが無くなり作業ロスも減少しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
適合する仕切り板の取扱いはございますか。
回答:
適合する仕切り板は、下記商品になります。

■アステージ パーツストッカー仕切板
注文コード 11795577 品番 LL
内容量 1セット(4枚)
https://www.monotaro.com/p/1179/5577/
4が参考にしています
2022-07-22
質問:
適合する蓋の取扱いはございますか。
回答:
適合する蓋は、現在弊社での取り扱いがございません。
1が参考にしています
2022-07-22

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする