曜日別特売

電磁弁030シリーズ

電磁弁030シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7配管接続口径M5×0.8作動方式直動形給油不要仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5耐衝撃(m/s2)117.7流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
結線方式
ポート数
応答時間(秒)
リード線長さ(mm)
ボタン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70827882030E1-2-83-CPLL/DC24VDC24プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付エルコネクタ2ポート(ON時/OFF時)0.01/0.025以下300ロック突出形(手動)
5,630
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
70827898030E1-2-CPSL/AC100VAC100(50/60Hz)プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付ストレートコネクタ2ポート(ON時/OFF時)0.015/0.04以下300ノンロック形(手動)
5,270
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
70827907030E1-2-CPSL/DC24VDC24プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付ストレートコネクタ2ポート(ON時/OFF時)0.01/0.025以下300ノンロック形(手動)
5,270
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
70827916030E1-2-L/AC200VAC200(50/60Hz)LEDインジケータ・バリスタ内蔵2ポート(ON時/OFF時)0.015/0.04以下300ノンロック形(手動)
5,690
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
70827925030E1-2-PLL/DC12VDC12LEDインジケータ付エルコネクタ2ポート(ON時/OFF時)0.01/0.025以下300ノンロック形(手動)
5,200
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
70827934030E1-PLL/DC24VDC24LEDインジケータ付エルコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.01/0.025以下300ノンロック形(手動)
5,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
70827943030E1-PLLN/AC100VAC100(50/60Hz)LEDインジケータ付エルコネクタ、リード線なし、コネクタ、コンタクト付属3ポート(ON時/OFF時)0.015/0.04以下-ノンロック形(手動)
5,570
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
70827952030E1-PLLN/DC12VDC12LEDインジケータ付エルコネクタ、リード線なし、コネクタ、コンタクト付属3ポート(ON時/OFF時)0.01/0.025以下-ノンロック形(手動)
5,570
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
70827968030E1-PSL-3L/AC200VAC200(50/60Hz)LEDインジケータ付ストレートコネクタ3ポート(ON時/OFF時)0.015/0.04以下3000ノンロック形(手動)
5,560
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする