曜日別特売

電磁弁050シリーズ

電磁弁050シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。

用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03以下インジケータLEDインジケータなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
結線方式
ベース
ダイオード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70828074050-4LE1-01-21-39-70-SR/DC24VRc1/8DIN式コネクタ取付ベース付フライホイルダイオード付
14,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70828083050-4LE1-01-21-39-SR/DC24VRc1/8DIN式コネクタ取付ベース付フライホイルダイオード付
13,790
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70828092050-4LE1-01-21-70-SR/DC24VRc1/8グロメット取付ベース付フライホイルダイオード付
12,830
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70828108050-4LE1-01-21-SR/DC24VRc1/8グロメット取付ベース付フライホイルダイオード付
12,220
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
70828117050-4LE1-21-39-70-SR/DC24VM5×0.8DIN式コネクタ取付ベース付フライホイルダイオード付
14,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70828126050-4LE1-21-39-SR/DC24VM5×0.8DIN式コネクタ取付ベース付フライホイルダイオード付
13,790
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70828135050-4LE1-39/DC24VM5×0.8DIN式コネクタ取付ベースなしフライホイルダイオードなし
13,070
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする