曜日別特売

空気作動弁110-4Aシリーズ

空気作動弁110-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)●サブベース:サブベースなし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)内容量1個
全6種類を絞り込む
ポート数
ボタン形状
結線方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
ボタン形状
応答時間
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70828914110E1-2-83/DC24V2ポートロック突出形25ms以下グロメット
8,230
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828923110E1-2-PSL-3L/DC24V2ポートノンロック形25ms以下LEDインジケータ付ストレートコネクタ
8,590
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828932110E1-83-PLL/AC200V3ポートロック突出形15ms以下LEDインジケータ付エルコネクタ
8,590
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828948110E1-J41-83-CPSL/AC100V3ポートロック突出形15ms以下LEDインジケータ付ストレートコネクタ
8,970
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828957110E1-J61-83-PLL/AC100V3ポートロック突出形15ms以下LEDインジケータ付エルコネクタ
8,950
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828966110E1-PLL/DC24V3ポートノンロック形25ms以下LEDインジケータ付エルコネクタ
8,230
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする