曜日別特売

空気作動弁110-4Aシリーズ

空気作動弁110-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.76、有効断面積(Cv値)(mm2)3.8(0.21)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメットボタン形状ノンロック形ポジション3ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/30ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829054113-4E2-13/DC24V
18,630
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70829063113-4E2-PSL/DC24V
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829045113-4E2/DC24V
18,630
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする