曜日別特売

電磁弁丸形126シリーズ

電磁弁丸形126シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.5保証耐圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)給油不要ポート数2ポート質量(kg)0.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)4応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03ポートの種類シングルソレノイドシリーズ126シリーズ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829334126E1/AC100VAC100(50/60Hz)グロメット
6,530
5,798
6,378(税込)
当日出荷
70829343126E1/AC200VAC200(50/60Hz)グロメット
6,530
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
70829352126E1-11/AC100VAC100(50/60Hz)グロメット
6,530
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
70829368126E1-11/AC200VAC200(50/60Hz)グロメット
6,530
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829377126E1-11/DC24VDC24グロメット
7,440
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
70829386126E1-11-21/DC24VDC24グロメット
7,840
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
70829395126E1-21/DC24VDC24グロメット
7,840
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
70829404126E1-21-37/AC200VAC200(50/60Hz)コンジット
7,600
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829413126E1-21-37/DC24VDC24コンジット
8,510
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829422126E1-21-T/AC100VAC100(50/60Hz)ターミナルボックス付
8,930
7,698
8,468(税込)
19日以内出荷
返品不可
70829438126E1-37/AC200VAC200(50/60Hz)コンジット
7,200
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829447126E1-37/DC24VDC24コンジット
8,110
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829456126E1-T/AC100VAC100(50/60Hz)ターミナルボックス付
8,530
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする