空気作動弁180-4Aシリーズ

空気作動弁180-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(180-4E2)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)内容量1個
全12種類を絞り込む
ボタン形状
結線方式
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ボタン形状
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829517180-4E1-39-J63/AC100Vノンロック形グロメット
12,710
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829526180-4E1-83-PLL/DC24Vロック突出形LEDインジケータ付エルコネクタ
11,370
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
70829535180-4E1-J43-83-PSL/AC100Vロック突出形LEDインジケータ付ストレートコネクタ
12,280
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829544180-4E1-J62-83-PSL-1L/DC24Vロック突出形LEDインジケータ付ストレートコネクタ
12,220
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829553180-4E1-J62-83-PSL-3L/DC24Vロック突出形LEDインジケータ付ストレートコネクタ
12,460
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829562180-4E1-J63-83-PSL-3L/DC24Vロック突出形LEDインジケータ付ストレートコネクタ
12,820
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829578180-4E1-J63-83-PSLN/DC24Vロック突出形LEDインジケータ付ストレートコネクタ
12,830
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829587180-4E1-J63-PLL/DC24Vノンロック形LEDインジケータ付エルコネクタ
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829596180-4E1-L/AC100Vノンロック形グロメット
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
70829605180-4E1-L/AC200Vノンロック形グロメット
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
70829614180-4E1-L/DC24Vノンロック形グロメット
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
70829623180-4E1-PLL/DC24Vノンロック形LEDインジケータ付エルコネクタ
11,010
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする