空気作動弁180-4Aシリーズ

空気作動弁180-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829684180E1-PLL/DC24V
9,920
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする