空気作動弁180-4Aシリーズ

空気作動弁180-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829788181E1-39-83/AC100Vグロメット
10,280
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829797181E1-39-83/AC200Vグロメット
10,280
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829806181E1-39-J62/DC24Vグロメット
10,650
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829815181E1-83-PSL/AC200VLEDインジケータ付ストレートコネクタ
9,670
8,098
8,908(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829824181E1-83-PSL-1L/DC24VLEDインジケータ付ストレートコネクタ
9,790
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
70829833181E1-83-PSLN/DC24VLEDインジケータ付ストレートコネクタ
10,040
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829842181E1-J41-83/DC24Vグロメット
9,620
8,098
8,908(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829858181E1-J42-83/AC200Vグロメット
9,920
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829867181E1-J61-CPLL/DC24VLEDインジケータ付エルコネクタ
9,740
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829876181E1-PLL/DC24VLEDインジケータ付エルコネクタ
9,310
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする