曜日別特売

空気作動弁240-4Aシリーズ

空気作動弁240-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(kg)0.16使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/35ms、(AC100V、AC200V)25ms/25ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベース
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70830287240-4E1/AC200V取付ベースなし標準プラグイン
11,010
9,980
10,978(税込)
当日出荷
70830296240-4E1/DC24V取付ベースなし標準プラグイン
11,370
10,115
11,127(税込)
翌々日出荷
返品不可
70830305240-4E1-21/AC200V取付ベース付標準プラグイン
11,370
10,115
11,127(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830314240-4E1-21/DC24V取付ベース付標準プラグイン
11,730
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
70830323240-4E1-21-70/AC200V取付ベース付標準プラグイン
12,580
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70830332240-4E1-39/AC200V取付ベースなし標準プラグイン
11,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70830348240-4E1-70/DC24V取付ベースなし標準プラグイン
12,580
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70830357240-4E1-PL-L/DC24V取付ベースなしLEDインジケータ付
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830366240-4E1-PS-L/AC200V取付ベースなしLEDインジケータ付
11,850
10,980
12,078(税込)
当日出荷
70830375240-4E1-PS-L/DC24V取付ベースなしLEDインジケータ付
12,210
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする