コガネイ
電磁弁丸形250シリーズ
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途
供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
作動方式
内部パイロット形
配管接続口径
Rc3/8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm
2
)15(0.76)
給油
不要
質量(kg)
0.7
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
結線方式
ターミナルボックス付
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)0.03/0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
ボタン仕様
ポートの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70830682
2503E1-2-81-T/DC24V
2ポート
DC24
ロック形(手動)
シングルソレノイド
¥
16,360
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830698
2503E2-T/AC200V
3ポート
AC200(50/60Hz)
-
ダブルソレノイド
¥
20,760
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください