曜日別特売

空気作動弁300-4Aシリーズ

空気作動弁300-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0取付方向自由ポジション2ポジション内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70830987300-4A2-03-INRc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)
13,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70830996300-4A-21-70Rc1/4
14,280
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70831005300-4A2-70Rc1/4
14,520
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70831014300-4A2-INRc1/4
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする