電磁弁丸形501シリーズ

電磁弁丸形501シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/2使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)質量(kg)0.9取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06ポートの種類シングルソレノイド内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
ボタン仕様
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70831626501E1/AC200V3ポートAC200(50/60Hz)ノンロック形(手動)コンジット
23,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
70831635501E1-11/AC100V3ポートAC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)コンジット
23,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831644501E1-11/AC200V3ポートAC200(50/60Hz)ノンロック形(手動)コンジット
23,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831653501E1-11-T/AC200V3ポートAC200(50/60Hz)ノンロック形(手動)ターミナルボックス付
25,180
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831662501E1-11-T/DC24V3ポートDC24ノンロック形(手動)ターミナルボックス付
26,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831678501E1-2/AC100V2ポートAC100(50/60Hz)ノンロック形(手動)コンジット
23,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831687501E1-2/DC24V2ポートDC24ノンロック形(手動)コンジット
24,090
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831696501E1-2-11/AC200V2ポートAC200(50/60Hz)ノンロック形(手動)コンジット
23,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831705501E1-2-T/DC24V2ポートDC24ノンロック形(手動)ターミナルボックス付
26,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831714501E1-81-T/AC100V3ポートAC100(50/60Hz)ロック形(手動)ターミナルボックス付
25,440
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831723501E1-81-T/AC200V3ポートAC200(50/60Hz)ロック形(手動)ターミナルボックス付
25,440
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831732501E1-81-T/DC24V3ポートDC24ロック形(手動)ターミナルボックス付
26,350
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831748501E1-T/AC200V3ポートAC200(50/60Hz)ノンロック形(手動)ターミナルボックス付
25,180
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする