曜日別特売

電磁弁丸形3ポジション503シリーズ

電磁弁丸形3ポジション503シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9ポート数4ポート作動方式内部パイロット形応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)ポートの種類ダブルソレノイド内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
ポート数
配管接続口径
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70831784503-4E2/AC200VAC200(50/60Hz)4ポートRc1/2-
58,15053,980
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
70831793503-4E2/DC24VDC244ポートRc1/2-
59,97054,980
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831802503-4E2-03/AC100VAC100(50/60Hz)4ポートRc3/8-
58,15053,980
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831818503-4E2-81/AC200VAC200(50/60Hz)4ポートRc1/2-
58,70054,980
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
60064841503-4E2-03/AC100V【ワケあり】AC100(50/60Hz)4ポートRc3/8※理由あり(未使用・未開封)
52,86048,880
39,980
アウトレット
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする