曜日別特売

電磁弁100シリーズ

電磁弁100シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。

用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50●マフラ:マフラなし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)147.1リード線長さ(mm)300配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積(Cv値)(mm2)3.0(0.17)ポートの種類ダブルソレノイド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
ダイオード
結線方式
インジケータ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70833288A100-4E2/AC100VAC100(50/60Hz)フライホイルダイオードなしグロメットLEDインジケータなし
15,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
70833297A100-4E2-39-SR/DC24VDC24フライホイルダイオード付DIN式コネクタLEDインジケータなし
20,330
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
70833306A100-4E2-LF/DC24VDC24フライホイルダイオードなしグロメットLEDインジケータ付
18,020
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
70833315A100-4E2-LF-SR/DC24VDC24フライホイルダイオード付グロメットLEDインジケータ付
18,750
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする