曜日別特売

空気作動弁110-4Aシリーズ

空気作動弁110-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70833403A110E1/DC24V
7,870
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
70833412A111E1/DC24V
7,260
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする