曜日別特売

空気作動弁180-4Aシリーズ

空気作動弁180-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下内容量1個
全8種類を絞り込む
結線方式
ボタン形状
8種類すべて表示中
注文コード
品番
結線方式
ボタン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70833428A180-4E1-25-83-PSL-1L/DC24VLEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形
12,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833437A180-4E1-25-83-PSL-3L/DC24VLEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形
12,940
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833446A180-4E1-83-PSLN/AC200VLEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形
11,740
9,980
10,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833455A180-4E1-PLL/DC24VLEDインジケータ付エルコネクタノンロック形
11,010
9,998
10,998(税込)
当日出荷
70833464A180-4E2-25-39-83/DC24Vグロメットロック突出形
18,760
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833473A180-4E2-25-83-PLL/AC200VLEDインジケータ付エルコネクタロック突出形
17,550
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
70833482A180-4E2-25-83-PSL-3L/DC24VLEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形
18,280
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833498A180-4E2-39-83/AC200Vグロメットロック突出形
17,550
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする