曜日別特売

空気作動弁180-4Aシリーズ

空気作動弁180-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下内容量1個
全9種類を絞り込む
ポート数
結線方式
ボタン形状
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
結線方式
ボタン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70833534A181E1-2-25/AC100V2ポートグロメットノンロック形
10,160
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833543A181E1-2-25-39/AC100V2ポートグロメットノンロック形
11,130
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833552A181E1-2-25-83/DC24V2ポートグロメットロック突出形
10,520
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833568A181E1-2-25-PSL/AC100V2ポートLEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形
10,520
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833577A181E1-2-25-PSL/AC200V2ポートLEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形
10,520
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833586A181E1-83/DC24V3ポートグロメットロック突出形
9,310
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833595A181E1-83-PLL/AC100V3ポートLEDインジケータ付エルコネクタロック突出形
9,670
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833604A181E1-83-PSLN/DC24V3ポートLEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形
10,040
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833613A181E1-CPLL/DC24V3ポートLEDインジケータ付エルコネクタノンロック形
9,380
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする