曜日別特売

電磁弁EAシリーズ

電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24内容量1個
全25種類を絞り込む
ポート数
結線方式
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
リード線長さ(mm)
耐衝撃(m/s2)
ボタン仕様
結線方式
応答時間(秒)
ベース
ポートの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71961776EA10F1-81-PL/DC24V2ポート--3001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
7,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
71961785EA10F1-PL/DC24V2ポート--3001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
7,140
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
71961794EA10F1-PL3/DC24V2ポート--30001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
7,510
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
71961803EA10F1-PS/DC24V2ポート-61.73001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
7,140
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
71961812EA10F3-GL/DC24V3ポート56.7-3001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)グロメットタイプ(防湿仕様)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
7,140
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961828EA10F3-PS/DC24V3ポート-61.73001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
7,140
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961837EA10F3-PSN/DC24V3ポート-61.7-1373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
6,780
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961846EA10F5-21-75-81-PL1/DC24V5ポート--10001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド
11,080
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961855EA10F5-21-75-81-PS3/DC24V5ポート-61.730001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド
11,200
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961864EA10F5-21-75-PL/DC24V5ポート--3001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド
10,470
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
71961873EA10F5-21-75-PS3/DC24V5ポート-61.730001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド
10,840
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961882EA10F5-21-81-PS3/DC24V5ポート-61.730001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド
9,750
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961898EA10F5-75-PS/DC24V5ポート-61.73001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
10,160
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961907EA10F5-81-GL/DC24V5ポート56.7-3001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)グロメットタイプ(防湿仕様)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
9,070
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961916EA10F5-81-PL/DC24V5ポート--3001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
9,070
8,098
8,908(税込)
31日以内出荷
返品不可
71961925EA10F5-81-PL3/DC24V5ポート--30001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
9,440
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961934EA10F5-81-PS1/DC24V5ポート-61.710001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
9,320
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961943EA10F5-GL/DC24V5ポート56.7-3001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)グロメットタイプ(防湿仕様)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
8,710
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961952EA10F5-PL/DC24V5ポート--3001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
8,710
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
71961968EA10F5-PS1/DC24V5ポート-61.710001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
8,960
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
71961977EA10F5-PS3/DC24V5ポート-61.730001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド
9,080
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961986EA10F6-81-GL/DC24V5ポート85.2-3001373.0(軸方向147.1)ロック形(手動)グロメットタイプ(防湿仕様)(ON時/OFF時)0.012以下取付ベースなしダブルソレノイド
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71961995EA10F6-81-PL/DC24V5ポート--3001373.0(軸方向147.1)ロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012以下取付ベースなしダブルソレノイド
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962004EA10F6-PL/DC24V5ポート--3001373.0(軸方向147.1)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012以下取付ベースなしダブルソレノイド
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962013EA10F6-PS/DC24V5ポート-95.23001373.0(軸方向147.1)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012以下取付ベースなしダブルソレノイド
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする