電磁弁EAシリーズ

電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)2電圧(V)DC24内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
寸法B(mm)
リード線長さ(mm)
耐衝撃(m/s2)
ボタン仕様
結線方式
応答時間(秒)
ポートの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962162EA10LF1-81-PL3/DC24V2ポート-30001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.05以下シングルソレノイド
8,470
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
71962178EA10LF5-81-PS1/DC24V5ポート61.710001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.05以下シングルソレノイド
9,920
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962187EA10LF6-PS/DC24V5ポート95.23001373.0(軸方向147.1)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012以下ダブルソレノイド
14,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする