電磁弁EAシリーズ

電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ電磁弁EAシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)10給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ボタン仕様ノンロック形(手動)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
寸法B(mm)
応答時間(秒)
耐衝撃(m/s2)
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962196EA10SA1-PSN/DC24V2ポート-(ON時/OFF時)0.006/0.007以下1373.0(軸方向294.2)-
7,380
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962205EA10SA3-PL3/DC24V3ポート-(ON時/OFF時)0.006/0.007以下1373.0(軸方向294.2)3000
8,110
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962214EA10SA5-25-75-PS/DC24V5ポート62.4(ON時/OFF時)0.006/0.007以下1373.0(軸方向294.2)300
11,970
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962223EA10SA5-PL1/DC24V5ポート-(ON時/OFF時)0.006/0.007以下1373.0(軸方向294.2)1000
9,560
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962232EA10SA5-PLN/DC24V5ポート-(ON時/OFF時)0.006/0.007以下1373.0(軸方向294.2)-
8,950
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962248EA10SA5-PS/DC24V5ポート62.4(ON時/OFF時)0.006/0.007以下1373.0(軸方向294.2)300
9,310
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962257EA10SA5-PS3/DC24V5ポート62.4(ON時/OFF時)0.006/0.007以下1373.0(軸方向294.2)3000
9,680
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
71962266EA10SA5-PSN/DC24V5ポート-(ON時/OFF時)0.006/0.007以下1373.0(軸方向294.2)-
8,950
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962275EA10SA6-PL3/DC24V5ポート-(ON時/OFF時)0.006以下1373.0(軸方向147.1)3000
15,240
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962284EA10SA6-PLN/DC24V5ポート-(ON時/OFF時)0.006以下1373.0(軸方向147.1)-
13,790
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962293EA10SA6-PS/DC24V5ポート96.6(ON時/OFF時)0.006以下1373.0(軸方向147.1)300
14,520
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962302EA10SA6-PS1/DC24V5ポート96.6(ON時/OFF時)0.006以下1373.0(軸方向147.1)1000
15,000
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
71962318EA10SA6-PS3/DC24V5ポート96.6(ON時/OFF時)0.006以下1373.0(軸方向147.1)3000
15,240
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする