曜日別特売

電磁弁EBシリーズ

電磁弁EBシリーズ - コガネイ電磁弁EBシリーズ - コガネイ電磁弁EBシリーズ - コガネイ電磁弁EBシリーズ - コガネイ電磁弁EBシリーズ - コガネイ電磁弁EBシリーズ - コガネイ電磁弁EBシリーズ - コガネイ電磁弁EBシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ポートの種類シングルソレノイド内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
寸法B(mm)
リード線長さ(mm)
結線方式
ボタン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962363EB10A1-25-PL1/DC24V2ポート-1000Lタイププラグコネクタノンロック形(手動)
8,110
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962372EB10A1-PL/DC24V2ポート-300Lタイププラグコネクタノンロック形(手動)
6,650
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
71962388EB10A2-PS/DC24V2ポート58300Sタイププラグコネクタノンロック形(手動)
6,650
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962397EB10A3-25-75-PL/DC24V3ポート-300Lタイププラグコネクタノンロック形(手動)
8,590
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962406EB10A3-25-75-PS/DC24V3ポート58300Sタイププラグコネクタノンロック形(手動)
8,590
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962415EB10A3-25-75-PS3/DC24V3ポート583000Sタイププラグコネクタノンロック形(手動)
8,960
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962424EB10A3-25-75-PSN/DC24V3ポート--Sタイププラグコネクタコネクタなしノンロック形(手動)
8,230
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962433EB10A3-25-PL/DC24V3ポート-300Lタイププラグコネクタノンロック形(手動)
7,860
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962442EB10A3-25-PL1/DC24V3ポート-1000Lタイププラグコネクタノンロック形(手動)
8,110
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962458EB10A3-25-PS/DC24V3ポート58300Sタイププラグコネクタノンロック形(手動)
7,860
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962467EB10A3-PL/DC24V3ポート-300Lタイププラグコネクタノンロック形(手動)
6,650
5,698
6,268(税込)
当日出荷
71962476EB10A3-PS1/DC24V3ポート581000Sタイププラグコネクタノンロック形(手動)
6,900
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962485EB10A3-PSN/DC24V3ポート--Sタイププラグコネクタコネクタなしノンロック形(手動)
6,290
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962494EB10A4-81-PL/DC24V3ポート-300Lタイププラグコネクタロック形(手動)
7,010
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962503EB10A4-PS/DC24V3ポート58300Sタイププラグコネクタノンロック形(手動)
6,650
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする