曜日別特売

電磁弁EBシリーズ

電磁弁EBシリーズ - コガネイ電磁弁EBシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

電圧(V)DC24使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7ポート数3ポート配管接続口径M3×0.5作動方式内部パイロット形形式低電流タイプ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.05以下給油不要使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)2耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ポートの種類シングルソレノイド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
ポート数
寸法B(mm)
ボタン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962625EB10LA3-25-75-81-PS/DC24VSタイププラグコネクタ3ポート58ロック形(手動)
9,560
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71962634EB10LA3-PL/DC24VLタイププラグコネクタ3ポート-ノンロック形(手動)
7,260
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする