電磁弁Fシリーズ

電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブサイズ
電圧(V)
適合
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71963876F10BPP10(mm)-プラグイン用-
610
598
658(税込)
9日以内出荷
返品不可
71966475F10Z-EL10(mm)--内部パイロット
2,900
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
71966484F10Z-F201-DC2410(mm)DC24--
10,890
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
71966493F10Z-F201N-DC2410(mm)DC24--
10,290
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
71966518F10ZG-EL10(mm)--外部パイロット
2,900
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
71966563F10ZG-VJ-F10(mm)--外部パイロット
2,900
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
71966642F10Z-PPM10(mm)---
2,180
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
71966676F10Z-T200L10(mm)---
11,500
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71966694F10Z-VJ5-D10(mm)--内部パイロット
2,540
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
71966703F10Z-VJ5-F10(mm)--内部パイロット
2,540
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
71966728F10Z-VJ-D10(mm)--内部パイロット
2,780
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
71966737F10Z-VJ-F10(mm)--内部パイロット
2,780
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
71966764F10Z-VP-F10(mm)--内部パイロット
2,060
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
71967552F15Z-F200-DC2415(mm)DC24--
10,890
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
71967568F15Z-F201N-DC2415(mm)DC24--
10,290
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
71967577F15ZG-EL15(mm)--外部パイロット
3,030
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
71967674F15Z-VP-D15(mm)--内部パイロット
2,420
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
71967683F15Z-VP-F15(mm)--内部パイロット
2,420
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
71966658F10Z-PRM10(mm)---
2,180
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする