電磁弁Fシリーズ

電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

形式標準タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.75、有効断面積(Cv値)(mm2)3.7(0.2)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム仕様●弁機能:常時閉、常時閉内容量1個
全17種類を絞り込む
結線方式
17種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
バルブ形式
ボタン仕様
結線方式
ポート径(Φmm)
ポート径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71966274F10TA/DC24V-入出力ブロックなし手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし--
11,740
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966283F10TA-A1/DC24V-A形出力部プレート付手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし--
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71966292F10TA-A1-PL/DC24V300A形出力部プレート付手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ--
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966308F10TA-A1-PS/DC24V300A形出力部プレート付手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ--
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966317F10TA-A2-PL/DC24V300A形サブベース付手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ-Rc1/8
13,680
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966326F10TA-A2-PS/DC24V300A形サブベース付手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ-Rc1/8
13,680
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966335F10TA-F4-PL/DC24V300出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ-M5×0.8
12,710
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966344F10TA-F4-PS/DC24V300出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ-M5×0.8
12,710
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966353F10TA-FJ6-PS3/DC24V3000出力ポートシングル継手ブロック付手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ6-
13,070
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966362F10TA-FM-PS/DC24V300出力ポートめねじブロック付手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ-M5×0.8
12,220
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966378F10TA-FM-PS3/DC24V3000出力ポートめねじブロック付手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ-M5×0.8
12,580
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966387F10TA-PN/DC24V-入出力ブロックなし手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし--
11,740
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966396F10TA-PS/DC24V300入出力ブロックなし手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ--
11,740
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966405F10TA-R-A1-PS/DC24V300A形出力部プレート付手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ--
12,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966414F10TA-R-F3-PL3/DC24V3000出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ4、6-
13,860
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966423F10TA-R-FJ5-PS/DC24V300出力ポートシングル継手ブロック付手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ4-
12,780
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
71966432F10TA-R-PS/DC24V300入出力ブロックなし手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ--
11,930
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする