コガネイ
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式
直動形
配管接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
保証耐圧力(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~50
給油
不要
耐衝撃(m/s
2
)
1373.0(軸方向196.2)
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
電圧(V)
DC24
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)0.003/0.006
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量特性
ポート数
リード線長さ(mm)
結線方式
給気口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71972574
GA010HE1/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
3ポート
300
LEDインジケータ付グロメットタイプ
-
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71972583
GA010HE1-11/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,3(R)→2(A)0.09、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.55(0.031),3(R)→2(A)0.45(0.025)
3ポート
300
LEDインジケータ付グロメットタイプ
3(R)ポート
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71972592
GA010HE1-11-PS/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,3(R)→2(A)0.09、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.55(0.031),3(R)→2(A)0.45(0.025)
3ポート
300
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
3(R)ポート
¥
5,560
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71972608
GA010HE1-2/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
2ポート
300
LEDインジケータ付グロメットタイプ
-
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71972617
GA010HE1-2-11-25-PS/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,3(R)→2(A)0.09、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.55(0.031),3(R)→2(A)0.45(0.025)
2ポート
300
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
3(R)ポート
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71972626
GA010HE1-2-25-PL-3L/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
2ポート
3000
LEDインジケータ付エルコネクタ
-
¥
7,130
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
71972635
GA010HE1-25/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
3ポート
300
LEDインジケータ付グロメットタイプ
-
¥
6,410
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71972644
GA010HE1-25-PL-3L/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
3ポート
3000
LEDインジケータ付エルコネクタ
-
¥
7,130
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71972653
GA010HE1-25-PS-1L/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
3ポート
1000
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
-
¥
6,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71972662
GA010HE1-2-PLX/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
2ポート
-
LEDインジケータ付エルコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なし)プラスコモン
-
¥
5,440
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71972678
GA010HE1-PL/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
3ポート
300
LEDインジケータ付エルコネクタ
-
¥
5,560
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71972687
GA010HE1-PL-3L/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
3ポート
3000
LEDインジケータ付エルコネクタ
-
¥
5,920
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71972696
GA010HE1-PLX/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
3ポート
-
LEDインジケータ付エルコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なし)プラスコモン
-
¥
5,440
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71972705
GA010HE1-PSX/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)
3ポート
-
LEDインジケータ付ストレートコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なし)プラスコモン
-
¥
5,440
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください