コガネイ
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式
直動形
配管接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5
保証耐圧力(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~50
給油
不要
耐衝撃(m/s
2
)
1373.0(軸方向196.2)
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)0.004/0.008
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量特性
ポート数
リード線長さ(mm)
電圧(V)
結線方式
給気口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71972802
GAV010E1/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.06,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.3(0.017),2(A)→3(R)0.2(0.011)
3ポート
300
DC24
LEDインジケータ付グロメットタイプ
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
5,320
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972818
GAV010E1-11/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)
3ポート
300
DC24
LEDインジケータ付グロメットタイプ
(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
¥
5,320
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71972827
GAV010E1-11-25/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)
3ポート
300
DC24
LEDインジケータ付グロメットタイプ
(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
¥
6,530
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972836
GAV010E1-11-25-PL/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)
3ポート
300
DC24
LEDインジケータ付エルコネクタ
(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
¥
6,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972845
GAV010E1-11-PL/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)
3ポート
300
DC24
LEDインジケータ付エルコネクタ
(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
¥
5,680
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972854
GAV010E1-11-PL-1L/DC12V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)
3ポート
1000
DC12
LEDインジケータ付エルコネクタ
(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972863
GAV010E1-11-PS/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)
3ポート
300
DC24
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
¥
5,680
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972872
GAV010E1-2/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.06,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.3(0.017),2(A)→3(R)0.2(0.011)
2ポート
300
DC24
LEDインジケータ付グロメットタイプ
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
5,320
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972888
GAV010E1-2-11-25/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)
2ポート
300
DC24
LEDインジケータ付グロメットタイプ
(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
¥
6,530
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972897
GAV010E1-2-25/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.06,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.3(0.017),2(A)→3(R)0.2(0.011)
2ポート
300
DC24
LEDインジケータ付グロメットタイプ
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
6,530
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972906
GAV010E1-2-25-PS/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.06,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.3(0.017),2(A)→3(R)0.2(0.011)
2ポート
300
DC24
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
6,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972915
GAV010E1-25-PS/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.06,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.3(0.017),2(A)→3(R)0.2(0.011)
3ポート
300
DC24
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
6,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972924
GAV010E1-2-PS/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.06,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.3(0.017),2(A)→3(R)0.2(0.011)
2ポート
300
DC24
LEDインジケータ付ストレートコネクタ
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
5,680
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972933
GAV010E1-PL/DC24V
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.06,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.3(0.017),2(A)→3(R)0.2(0.011)
3ポート
300
DC24
LEDインジケータ付エルコネクタ
(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
¥
5,680
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください