曜日別特売

電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!

作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.4保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量特性
ポート数
リード線長さ(mm)
結線方式
給気口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71972942GAV010HE1-11/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)3ポート300LEDインジケータ付グロメットタイプ(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
5,810
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
71972958GAV010HE1-11-25-PL-1L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)3ポート1000LEDインジケータ付エルコネクタ(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
7,500
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972967GAV010HE1-11-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)3ポート300LEDインジケータ付ストレートコネクタ(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
6,170
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972976GAV010HE1-11-PSN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)3ポート-LEDインジケータ付ストレートコネクタ(コネクタ、コンタクト添付、リード線なし)プラスコモン(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
6,120
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972985GAV010HE1-2/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)2ポート300LEDインジケータ付グロメットタイプ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
5,810
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
71972994GAV010HE1-2-11/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)2ポート300LEDインジケータ付グロメットタイプ(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
5,810
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973003GAV010HE1-2-11-25-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)2ポート300LEDインジケータ付ストレートコネクタ(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
7,380
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973012GAV010HE1-2-11-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.09,2(A)→3(R)0.12、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.45(0.025),2(A)→3(R)0.6(0.033)2ポート300LEDインジケータ付ストレートコネクタ(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
6,170
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
71973028GAV010HE1-2-25-PL-3L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)2ポート3000LEDインジケータ付エルコネクタ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
7,740
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973037GAV010HE1-2-25-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)2ポート300LEDインジケータ付ストレートコネクタ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
7,380
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973046GAV010HE1-2-25-PS-3L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)2ポート3000LEDインジケータ付ストレートコネクタ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
7,740
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973055GAV010HE1-25/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)3ポート300LEDインジケータ付グロメットタイプ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
7,020
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973064GAV010HE1-25-PL/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)3ポート300LEDインジケータ付エルコネクタ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
7,380
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973073GAV010HE1-25-PL-1L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)3ポート1000LEDインジケータ付エルコネクタ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
7,500
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973082GAV010HE1-25-PL-3L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)3ポート3000LEDインジケータ付エルコネクタ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
7,740
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973098GAV010HE1-25-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)3ポート300LEDインジケータ付ストレートコネクタ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
7,380
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973107GAV010HE1-25-PS-3L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)3ポート3000LEDインジケータ付ストレートコネクタ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
7,740
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973116GAV010HE1-2-PL/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)2ポート300LEDインジケータ付エルコネクタ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
6,170
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973125GAV010HE1-2-PLN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)2ポート-LEDインジケータ付エルコネクタ(コネクタ、コンタクト添付、リード線なし)プラスコモン(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
6,120
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973134GAV010HE1-2-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)2ポート300LEDインジケータ付ストレートコネクタ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
6,170
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973143GAV010HE1-PL/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)3ポート300LEDインジケータ付エルコネクタ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
6,170
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
71973152GAV010HE1-PL-1L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)3ポート1000LEDインジケータ付エルコネクタ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
6,290
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973168GAV010HE1-PL-3L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)3ポート3000LEDインジケータ付エルコネクタ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
6,530
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
71973177GAV010HE1-PS-3L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)3ポート3000LEDインジケータ付ストレートコネクタ(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
6,530
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
71973186GAV010HE1-PSX/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.11,2(A)→3(R)0.09、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.55(0.031),2(A)→3(R)0.45(0.025)3ポート-LEDインジケータ付ストレートコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なし)プラスコモン(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート
6,050
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする