曜日別特売

電磁弁JAシリーズ

電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。

形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5内容量1個
全32種類を絞り込む
ポート数
電圧(V)
結線方式
32種類すべて表示中
注文コード
品番
流量特性
ポート数
リード線長さ(mm)
電圧(V)
ボタン仕様
結線方式
応答時間(秒)
ポートの種類
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71974306JA10A1-25-83-PS3/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)2ポート3000DC24ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
9,320
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974315JA10A1-83/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)2ポート-DC24ロック突出形(手動)プラグイン(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
7,020
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974324JA10A1-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)2ポート300DC24ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
7,020
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974333JA10A1-PS3/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)2ポート3000DC24ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
7,390
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974342JA10A3/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)3ポート-DC24ノンロック形(手動)プラグイン(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
6,660
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974358JA10A3-25-83-PS3/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)3ポート3000DC24ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
9,320
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974367JA10A3-25-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)3ポート300DC24ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
8,590
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974376JA10A3-83/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)3ポート-DC24ロック突出形(手動)プラグイン(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
7,020
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974385JA10A3-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)3ポート-DC24ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
6,660
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974394JA10A5/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート-DC24ノンロック形(手動)プラグイン(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
71974403JA10A5-25-83-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート300DC24ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
10,160
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974412JA10A5-25-83-PS3/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート3000DC24ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
10,530
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974428JA10A5-25-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート-DC24ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
9,440
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974437JA10A5-25-PS3/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート3000DC24ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
10,170
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974446JA10A5-83/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート-DC24ロック突出形(手動)プラグイン(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
8,230
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974455JA10A5-83-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート-DC24ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
8,230
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974464JA10A5-83-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート300DC24ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
8,590
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974473JA10A5-83-PS3/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート3000DC24ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
8,960
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974482JA10A5-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート300DC24ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
8,230
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
71974498JA10A5-PS3/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート3000DC24ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-
8,600
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
71974507JA10A6/DC12V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート-DC12ノンロック形(手動)プラグイン(ON時/OFF時)0.015以下ダブルソレノイド-
9,080
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974516JA10A6/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート-DC24ノンロック形(手動)プラグイン(ON時/OFF時)0.015以下ダブルソレノイド-
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
71974525JA10A6-25-83-PS3/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート3000DC24ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下ダブルソレノイド-
11,740
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974534JA10A6-25-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート300DC24ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下ダブルソレノイド-
11,010
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974543JA10A6-83-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート300DC24ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下ダブルソレノイド-
9,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974552JA10A6-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート-DC24ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015以下ダブルソレノイド-
9,080
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974568JA10A6-PS3/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート3000DC24ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下ダブルソレノイド-
9,810
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974577JA10A7-83/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)3ポート-DC24ロック突出形(手動)プラグイン(ON時/OFF時)0.015/0.025以下-クローズドセンタ
11,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974586JA10A7-83-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)3ポート-DC24ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.025以下-クローズドセンタ
11,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974595JA10A8-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)3ポート-DC24ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.025以下-エキゾーストセンタ
11,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974604JA10A8-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)3ポート300DC24ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.025以下-エキゾーストセンタ
11,860
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71974613JA10A9-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)3ポート300DC24ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.025以下-プレッシャセンタ
11,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする