電磁弁JAシリーズ

電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ電磁弁JAシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。

形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24内容量1個
全26種類を絞り込む
ポート数
ボタン仕様
結線方式
26種類すべて表示中
注文コード
品番
流量特性
ポート数
リード線長さ(mm)
ボタン仕様
結線方式
応答時間(秒)
ポートの種類
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71974717JA10LA1/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)2ポート-ノンロック形(手動)プラグイン(ON時/OFF時)0.015/0.02以下シングルソレノイド-
7,260
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
71974726JA10LA1-25-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)2ポート-ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.02以下シングルソレノイド-
8,830
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974735JA10LA3-25-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)3ポート300ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.02以下シングルソレノイド-
9,190
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974744JA10LA3-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)3ポート-ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.02以下シングルソレノイド-
7,260
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974753JA10LA3-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)3ポート300ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.02以下シングルソレノイド-
7,620
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974762JA10LA5-83/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート-ロック突出形(手動)プラグイン(ON時/OFF時)0.015/0.02以下シングルソレノイド-
8,830
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
71974778JA10LA5-83-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート-ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.02以下シングルソレノイド-
8,830
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
71974787JA10LA5-83-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート300ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.02以下シングルソレノイド-
9,190
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974796JA10LA5-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート-ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.02以下シングルソレノイド-
8,470
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974805JA10LA6/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート-ノンロック形(手動)プラグイン(ON時/OFF時)0.02以下ダブルソレノイド-
10,290
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
71974814JA10LA6-83-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート-ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02以下ダブルソレノイド-
10,650
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
71974823JA10LA6-83-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート300ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02以下ダブルソレノイド-
11,010
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974832JA10LA6-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート-ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.02以下ダブルソレノイド-
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
71974848JA10LA6-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)5ポート300ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.02以下ダブルソレノイド-
10,650
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974857JA10LA7-25-83-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)5ポート300ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.035以下-クローズドセンタ
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974866JA10LA7-25-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)5ポート300ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.035以下-クローズドセンタ
14,640
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974875JA10LA7-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)5ポート-ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.035以下-クローズドセンタ
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974884JA10LA8/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)5ポート-ノンロック形(手動)プラグイン(ON時/OFF時)0.015/0.035以下-エキゾーストセンタ
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974893JA10LA8-83-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)5ポート-ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.035以下-エキゾーストセンタ
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974902JA10LA8-83-PS/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)5ポート300ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.035以下-エキゾーストセンタ
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974918JA10LA8-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)5ポート-ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.035以下-エキゾーストセンタ
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974927JA10LA9/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)5ポート-ノンロック形(手動)プラグイン(ON時/OFF時)0.015/0.035以下-プレッシャセンタ
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974936JA10LA9-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)5ポート-ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.035以下-プレッシャセンタ
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
71974945JA10LAA-83/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)3ポート-ロック突出形(手動)プラグイン(ON時/OFF時)0.015/0.03以下-タンデム
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974954JA10LAA-83-PN/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)3ポート-ロック突出形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.03以下-タンデム
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71974963JA10LAB/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)3ポート-ノンロック形(手動)プラグイン(ON時/OFF時)0.015/0.03以下-タンデム
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする