曜日別特売

電磁弁JCシリーズ

電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24内容量1個
全40種類を絞り込む
ポート数
結線方式
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
リード線長さ(mm)
耐衝撃(m/s2)
ボタン仕様
結線方式
応答時間(秒)
ベース
ポートの種類
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71975575JC10F1-21-81-PS3/DC24V2ポート65.470.430001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド-
8,420
8,098
8,908(税込)
8日以内出荷
返品不可
71975584JC10F1-21-GL/DC24V2ポート65.470.43001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)グロメットタイプ(防湿仕様)(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド-
7,690
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
71975593JC10F1-21-PL/DC24V2ポート65.470.43001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド-
7,690
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
71975602JC10F1-GL/DC24V2ポート65.470.43001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)グロメットタイプ(防湿仕様)(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
7,380
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
71975618JC10F1-PL3/DC24V2ポート65.470.430001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
7,750
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
71975627JC10F1-PS/DC24V2ポート65.470.43001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
7,380
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
71975636JC10F1-PS1/DC24V2ポート65.470.410001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
7,630
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
71975645JC10F3-21-75-PS3/DC24V3ポート65.470.430001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド-
9,510
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975654JC10F3-21-75-PSN/DC24V3ポート65.470.4-1373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド-
8,780
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975663JC10F3-21-PS/DC24V3ポート65.470.43001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド-
7,690
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
71975672JC10F3-PL/DC24V3ポート65.470.43001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
7,380
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975688JC10F3-PL3/DC24V3ポート65.470.430001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
7,750
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975697JC10F5-21-75-81-PS/DC24V5ポート65.470.43001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド-
11,070
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975706JC10F5-21-75-81-PS3/DC24V5ポート65.470.430001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド-
11,440
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975715JC10F5-21-75-PL1/DC24V5ポート65.470.410001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド-
10,960
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975724JC10F5-21-75-PS1/DC24V5ポート65.470.410001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド-
10,960
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975733JC10F5-21-75-PS3/DC24V5ポート65.470.430001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド-
11,080
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975742JC10F5-21-81-PS3/DC24V5ポート65.470.430001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド-
9,990
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975758JC10F5-21-PL/DC24V5ポート65.470.43001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド-
9,260
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975767JC10F5-21-PL3/DC24V5ポート65.470.430001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベース付シングルソレノイド-
9,630
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975776JC10F5-75-81-PL1/DC24V5ポート65.470.410001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
11,010
9,980
10,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
71975785JC10F5-75-PL3/DC24V5ポート65.470.430001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
10,770
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975794JC10F5-75-PS/DC24V5ポート65.470.43001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
10,400
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975803JC10F5-75-PSN/DC24V5ポート65.470.4-1373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
10,040
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975812JC10F5-81-PS1/DC24V5ポート65.470.410001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
9,560
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975828JC10F5-GL/DC24V5ポート65.470.43001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)グロメットタイプ(防湿仕様)(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
8,950
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975837JC10F5-PL/DC24V5ポート65.470.43001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
8,950
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975846JC10F5-PL3/DC24V5ポート65.470.430001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
9,320
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975855JC10F5-PS1/DC24V5ポート65.470.410001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
9,200
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975864JC10F5-PSN/DC24V5ポート65.470.4-1373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.012/0.02以下取付ベースなしシングルソレノイド-
8,590
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975873JC10F6-81-PL3/DC24V5ポート95.6105.630001373.0(軸方向147.1)ロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012以下取付ベースなしダブルソレノイド-
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975882JC10F6-PL1/DC24V5ポート95.6105.610001373.0(軸方向147.1)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012以下取付ベースなしダブルソレノイド-
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975898JC10F7-81-PS/DC24V5ポート105.6115.63001373.0(軸方向195.0)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.03以下取付ベースなし-クローズドセンタ
15,740
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975907JC10F7-81-PSN/DC24V5ポート105.6115.6-1373.0(軸方向195.0)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.01/0.03以下取付ベースなし-クローズドセンタ
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975916JC10F7-PS/DC24V5ポート105.6115.63001373.0(軸方向195.0)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.03以下取付ベースなし-クローズドセンタ
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975925JC10F7-PSN/DC24V5ポート105.6115.6-1373.0(軸方向195.0)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.01/0.03以下取付ベースなし-クローズドセンタ
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975934JC10F8-75-PL1/DC24V5ポート105.6115.610001373.0(軸方向195.0)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.03以下取付ベースなし-エキゾーストセンタ
16,940
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975943JC10F8-75-PS/DC24V5ポート105.6115.63001373.0(軸方向195.0)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.03以下取付ベースなし-エキゾーストセンタ
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975952JC10F8-81-PS1/DC24V5ポート105.6115.610001373.0(軸方向195.0)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.03以下取付ベースなし-エキゾーストセンタ
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71975968JC10F9-PS/DC24V5ポート105.6115.63001373.0(軸方向195.0)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.03以下取付ベースなし-プレッシャセンタ
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする