曜日別特売

電磁弁JCシリーズ

電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24内容量1個
全17種類を絞り込む
ポート数
結線方式
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
寸法B(mm)
リード線長さ(mm)
耐衝撃(m/s2)
ボタン仕様
結線方式
応答時間(秒)
ベース
ポートの種類
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71976117JC10LF1-21-PS1/DC24V2ポート70.410001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.05以下取付ベース付シングルソレノイド-
8,540
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71976126JC10LF1-PSN/DC24V2ポート70.4-1373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.012/0.05以下取付ベースなしシングルソレノイド-
7,620
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
71976135JC10LF3-21-75-81-PS1/DC24V3ポート70.410001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.05以下取付ベース付シングルソレノイド-
10,350
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976144JC10LF3-21-81-PS/DC24V3ポート70.43001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.05以下取付ベース付シングルソレノイド-
8,650
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976153JC10LF3-21-PL/DC24V3ポート70.43001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.05以下取付ベース付シングルソレノイド-
8,290
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976162JC10LF5-21-75-PL/DC24V5ポート70.43001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.05以下取付ベース付シングルソレノイド-
11,320
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976178JC10LF5-21-75-PS1/DC24V5ポート70.410001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.05以下取付ベース付シングルソレノイド-
11,570
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976187JC10LF5-75-81-PS/DC24V5ポート70.43001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.05以下取付ベースなしシングルソレノイド-
11,370
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976196JC10LF5-81-PLN/DC24V5ポート70.4-1373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.012/0.05以下取付ベースなしシングルソレノイド-
9,560
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976205JC10LF5-81-PS1/DC24V5ポート70.410001373.0(軸方向294.2)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.05以下取付ベースなしシングルソレノイド-
10,170
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976214JC10LF5-PL/DC24V5ポート70.43001373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012/0.05以下取付ベースなしシングルソレノイド-
9,560
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976223JC10LF5-PSN/DC24V5ポート70.4-1373.0(軸方向294.2)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.012/0.05以下取付ベースなしシングルソレノイド-
9,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976232JC10LF6-81-PS/DC24V5ポート105.63001373.0(軸方向147.1)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012以下取付ベースなしダブルソレノイド-
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976248JC10LF6-PS3/DC24V5ポート105.630001373.0(軸方向147.1)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.012以下取付ベースなしダブルソレノイド-
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976257JC10LF6-PSN/DC24V5ポート105.6-1373.0(軸方向147.1)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.012以下取付ベースなしダブルソレノイド-
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976266JC10LF7-PSN/DC24V5ポート115.6-1373.0(軸方向195.0)ノンロック形(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.01/0.06以下取付ベースなし-クローズドセンタ
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976275JC10LF8-81-PS/DC24V5ポート115.63001373.0(軸方向195.0)ロック形(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.01/0.06以下取付ベースなし-エキゾーストセンタ
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする