電磁弁JCシリーズ

電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ電磁弁JCシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。

形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)内容量1個
全14種類を絞り込む
ポート数
結線方式
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
寸法B(mm)
リード線長さ(mm)
耐衝撃(m/s2)
結線方式
応答時間(秒)
ポートの種類
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71976284JC10SA1-PL/DC24V2ポート70.43001373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.007以下シングルソレノイド-
7,980
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976293JC10SA1-PLN/DC24V2ポート70.4-1373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.006/0.007以下シングルソレノイド-
7,620
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
71976302JC10SA1-PS3/DC24V2ポート70.430001373.0(軸方向294.2)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.007以下シングルソレノイド-
8,350
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976318JC10SA3-PS/DC24V3ポート70.43001373.0(軸方向294.2)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.007以下シングルソレノイド-
7,980
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976327JC10SA3-PS3/DC24V3ポート70.430001373.0(軸方向294.2)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.007以下シングルソレノイド-
8,350
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976336JC10SA4-25-75-PS3/DC24V3ポート70.430001373.0(軸方向294.2)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.007以下シングルソレノイド-
10,290
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976345JC10SA4-PL/DC24V3ポート70.43001373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.007以下シングルソレノイド-
7,980
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976354JC10SA5-25-PL/DC24V5ポート70.43001373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.007以下シングルソレノイド-
10,770
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976363JC10SA5-25-PL3/DC24V5ポート70.430001373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.007以下シングルソレノイド-
11,140
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976372JC10SA5-PL1/DC24V5ポート70.410001373.0(軸方向294.2)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006/0.007以下シングルソレノイド-
9,810
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976388JC10SA5-PSN/DC24V5ポート105.6-1373.0(軸方向147.1)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.006/0.007以下シングルソレノイド-
9,200
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976397JC10SA6-25-PS3/DC24V5ポート105.630001373.0(軸方向147.1)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006以下ダブルソレノイド-
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976406JC10SA6-PS1/DC24V5ポート105.610001373.0(軸方向147.1)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.006以下ダブルソレノイド-
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71976415JC10SA8-PSN/DC24V5ポート115.6-1373.0(軸方向195.0)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.006/0.012以下-エキゾーストセンタ
15,490
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする