電磁弁丸形062・126シリーズ

電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。

配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油不要ポート数4ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03仕様●ポジション数:2ポジション内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
結線方式
ポートの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71991526M062-4E1/AC100V0.3AC100(50/60Hz)グロメットシングルソレノイド
17,550
16,980
18,678(税込)
当日出荷
71991535M062-4E1/DC24V0.3DC24グロメットシングルソレノイド
18,460
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991553M062-4E1-70/AC200V0.3AC200(50/60Hz)グロメットシングルソレノイド
18,880
17,980
19,778(税込)
当日出荷
71991562M062-4E1-70-80/AC100V0.3AC100(50/60Hz)グロメットシングルソレノイド
19,820
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991578M062-4E1-70-80/AC200V0.3AC200(50/60Hz)グロメットシングルソレノイド
19,820
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
71991587M062-4E1-70-81/DC24V0.3DC24グロメットシングルソレノイド
20,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991596M062-4E1-80/AC100V0.3AC100(50/60Hz)グロメットシングルソレノイド
18,490
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991605M062-4E1-80/DC24V0.3DC24グロメットシングルソレノイド
19,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991614M062-4E1-81/AC100V0.3AC100(50/60Hz)グロメットシングルソレノイド
18,750
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
71991623M062-4E1-81/AC200V0.3AC200(50/60Hz)グロメットシングルソレノイド
18,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991632M062-4E2/AC100V0.5AC100(50/60Hz)コンジットダブルソレノイド
21,540
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991648M062-4E2/DC24V0.5DC24コンジットダブルソレノイド
23,360
21,980
24,178(税込)
36日以内出荷
71991544M062-4E1-70/AC100V0.3AC100(50/60Hz)グロメットシングルソレノイド
18,880
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする