曜日別特売

電磁弁丸形062・126シリーズ

電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。

質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12)ポートの種類シングルソレノイド内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71991657M062E1/AC200VAC200(50/60Hz)
11,440
9,598
10,558(税込)
当日出荷
71991666M062E1/DC24VDC24
12,350
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
71991675M062E1-11/AC100VAC100(50/60Hz)
11,440
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
71991684M062E1-11/AC200VAC200(50/60Hz)
11,440
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991693M062E1-11-80/DC24VDC24
13,290
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991702M062E1-80/AC100VAC100(50/60Hz)
12,380
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
71991718M062E1-80/AC200VAC200(50/60Hz)
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991727M062E1-80/DC24VDC24
13,290
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991736M062E1-81/AC100VAC100(50/60Hz)
12,640
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする