曜日別特売

電磁弁100シリーズ

電磁弁100シリーズ - コガネイ電磁弁100シリーズ - コガネイ電磁弁100シリーズ - コガネイ電磁弁100シリーズ - コガネイ電磁弁100シリーズ - コガネイ電磁弁100シリーズ - コガネイ電磁弁100シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。

作動方式直動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.0、有効断面積(Cv値)(mm2)5.0(0.28)給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下インジケータLEDインジケータなしダイオードフライホイルダイオードなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71991745M100E1/AC100V3ポートAC100(50/60Hz)グロメット
8,830
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
71991754M100E1-11/AC100V3ポートAC100(50/60Hz)グロメット
8,830
8,198
9,018(税込)
当日出荷
71991763M100E1-11-75/AC100V3ポートAC100(50/60Hz)グロメット
9,560
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
71991772M100E1-2/AC100V2ポートAC100(50/60Hz)グロメット
8,830
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
71991788M100E1-2-11/AC100V2ポートAC100(50/60Hz)グロメット
8,830
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
71991797M100E1-39/AC100V3ポートAC100(50/60Hz)DIN式コネクタ
10,400
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
71991806M100E1-39/DC24V3ポートDC24DIN式コネクタ
11,130
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする