コガネイ
手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様
●弁機能:NC(常時閉)
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
5~60
ポート数
3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)
使用圧力範囲(MPa)
0~-0.1
作動方式
ボールカム
使用流体
真空
取付方向
自由
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm
2
)15(0.76)
操作力(g)
最低3000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73312557
V250B
¥
9,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください