山崎実業
まな板スタンド プレート
白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品シンプル&モダン!スタイリッシュなキッチン収納。
シンクトップで、まな板2枚をすっきり一括収納。薄手のカッティングボード×1枚、厚手のまな板×1枚を収納可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×9×12
付属品
クッション×4
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)
約260
対応
まな板:厚み約2.5cm・約1.5cmまでを各1枚
適合サイズ(cm)
(まな板)厚さ約2.5・1.5までを各1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73377246
2496
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください