曜日別特売

マルチラバロン電線

マルチラバロン電線 - 富士電線工業

UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。
耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。
VW-1、FT1の難燃試験合格品です。
絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。
100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。
フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。

規格/略称
VCTF
シース色
黒
定格電圧(V)
300
最高使用温度(℃)
80
色
黒
材質(シース)
耐油耐熱難燃柔軟性PVC
材質(導体)
軟銅集合撚線
全225種類を絞り込む
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
内容量
225種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
規格/略称
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
シース色
定格電圧(V)
許容電流(A)
最高使用温度(℃)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73537424MR3-CI マルチラバロン 6X22AWG1巻(10m)VCTF60.3(22AWG)7.3黒30038010
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
73537433MR3-CI マルチラバロン 6X22AWG1巻(20m)VCTF60.3(22AWG)7.3黒30038020
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537442MR3-CI マルチラバロン 6X22AWG1巻(30m)VCTF60.3(22AWG)7.3黒30038030
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537458MR3-CI マルチラバロン 6X22AWG1巻(40m)VCTF60.3(22AWG)7.3黒30038040
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537467MR3-CI マルチラバロン 6X22AWG1巻(50m)VCTF60.3(22AWG)7.3黒30038050
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537476MR3-CI マルチラバロン 6X22AWG1巻(100m)VCTF60.3(22AWG)7.3黒300380100
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537485MR3-CI マルチラバロン 8X22AWG1巻(10m)VCTF80.3(22AWG)8.5黒30038010
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
73537494MR3-CI マルチラバロン 8X22AWG1巻(20m)VCTF80.3(22AWG)8.5黒30038020
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537503MR3-CI マルチラバロン 8X22AWG1巻(30m)VCTF80.3(22AWG)8.5黒30038030
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537512MR3-CI マルチラバロン 8X22AWG1巻(40m)VCTF80.3(22AWG)8.5黒30038040
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537528MR3-CI マルチラバロン 8X22AWG1巻(50m)VCTF80.3(22AWG)8.5黒30038050
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537537MR3-CI マルチラバロン 8X22AWG1巻(100m)VCTF80.3(22AWG)8.5黒300380100
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537546MR3-CI マルチラバロン 10X22AWG1巻(10m)VCTF100.3(22AWG)9.6黒30028010
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
73537555MR3-CI マルチラバロン 10X22AWG1巻(20m)VCTF100.3(22AWG)9.6黒30028020
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537564MR3-CI マルチラバロン 10X22AWG1巻(30m)VCTF100.3(22AWG)9.6黒30028030
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537573MR3-CI マルチラバロン 10X22AWG1巻(40m)VCTF100.3(22AWG)9.6黒30028040
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537582MR3-CI マルチラバロン 10X22AWG1巻(50m)VCTF100.3(22AWG)9.6黒30028050
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537598MR3-CI マルチラバロン 10X22AWG1巻(100m)VCTF100.3(22AWG)9.6黒300280100
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537607MR3-CI マルチラバロン 12X22AWG1巻(10m)VCTF120.3(22AWG)9.4黒30028010
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
73537616MR3-CI マルチラバロン 12X22AWG1巻(20m)VCTF120.3(22AWG)9.4黒30028020
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537625MR3-CI マルチラバロン 12X22AWG1巻(30m)VCTF120.3(22AWG)9.4黒30028030
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537634MR3-CI マルチラバロン 12X22AWG1巻(40m)VCTF120.3(22AWG)9.4黒30028040
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537643MR3-CI マルチラバロン 12X22AWG1巻(50m)VCTF120.3(22AWG)9.4黒30028050
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537652MR3-CI マルチラバロン 12X22AWG1巻(100m)VCTF120.3(22AWG)9.4黒300280100
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537668MR3-CI マルチラバロン 16X22AWG1巻(10m)VCTF160.3(22AWG)10.4黒30028010
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
73537677MR3-CI マルチラバロン 16X22AWG1巻(20m)VCTF160.3(22AWG)10.4黒30028020
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537686MR3-CI マルチラバロン 16X22AWG1巻(30m)VCTF160.3(22AWG)10.4黒30028030
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537695MR3-CI マルチラバロン 16X22AWG1巻(40m)VCTF160.3(22AWG)10.4黒30028040
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537704MR3-CI マルチラバロン 16X22AWG1巻(50m)VCTF160.3(22AWG)10.4黒30028050
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537713MR3-CI マルチラバロン 16X22AWG1巻(100m)VCTF160.3(22AWG)10.4黒300280100
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537722MR3-CI マルチラバロン 20X22AWG1巻(10m)VCTF200.3(22AWG)11.8黒30028010
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73537738MR3-CI マルチラバロン 20X22AWG1巻(20m)VCTF200.3(22AWG)11.8黒30028020
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537747MR3-CI マルチラバロン 20X22AWG1巻(30m)VCTF200.3(22AWG)11.8黒30028030
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537756MR3-CI マルチラバロン 20X22AWG1巻(40m)VCTF200.3(22AWG)11.8黒30028040
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537765MR3-CI マルチラバロン 20X22AWG1巻(50m)VCTF200.3(22AWG)11.8黒30028050
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537774MR3-CI マルチラバロン 20X22AWG1巻(100m)VCTF200.3(22AWG)11.8黒300280100
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537783MR3-CI マルチラバロン 30X22AWG1巻(10m)VCTF300.3(22AWG)13.6黒30028010
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73537792MR3-CI マルチラバロン 30X22AWG1巻(20m)VCTF300.3(22AWG)13.6黒30028020
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537808MR3-CI マルチラバロン 30X22AWG1巻(30m)VCTF300.3(22AWG)13.6黒30028030
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537817MR3-CI マルチラバロン 30X22AWG1巻(40m)VCTF300.3(22AWG)13.6黒30028040
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537826MR3-CI マルチラバロン 30X22AWG1巻(50m)VCTF300.3(22AWG)13.6黒30028050
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537835MR3-CI マルチラバロン 30X22AWG1巻(100m)VCTF300.3(22AWG)13.6黒300280100
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537905MR3-CI マルチラバロン 3X20AWG1巻(10m)VCTF3E0.5(20AWG)6.2黒30068010
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
73537923MR3-CI マルチラバロン 3X20AWG1巻(30m)VCTF3E0.5(20AWG)6.2黒30068030
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537932MR3-CI マルチラバロン 3X20AWG1巻(40m)VCTF3E0.5(20AWG)6.2黒30068040
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537948MR3-CI マルチラバロン 3X20AWG1巻(50m)VCTF3E0.5(20AWG)6.2黒30068050
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537957MR3-CI マルチラバロン 3X20AWG1巻(100m)VCTF3E0.5(20AWG)6.2黒300680100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537975MR3-CI マルチラバロン 4X20AWG1巻(20m)VCTF4E0.5(20AWG)6.7黒30068020
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537984MR3-CI マルチラバロン 4X20AWG1巻(30m)VCTF4E0.5(20AWG)6.7黒30068030
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537993MR3-CI マルチラバロン 4X20AWG1巻(40m)VCTF4E0.5(20AWG)6.7黒30068040
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする