冷凍・ショーケース用デジタル温度計

冷凍・ショーケース用デジタル温度計 - 熱研冷凍・ショーケース用デジタル温度計 - 熱研冷凍・ショーケース用デジタル温度計 - 熱研冷凍・ショーケース用デジタル温度計 - 熱研

特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応

用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み電源リチウム電池(CR123A)測定範囲(℃)-40~40精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外)感温部(mm)Φ6×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5表示分解能1℃温度測定範囲(℃)-40~+40精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~50素子【測温素子】サーミスタ使用場所冷凍・ショーケース特性防水防水性IP64に準拠内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73514473SN-1500L-1-250約650.25
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
73514552SN-1500L-1-1000約901
5,500
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
73514577SN-1500L-1-2000約1002
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
73514595SN-1500L-0.1-2000約1002
6,000
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする