無線ロガー 親機・中継器

無線ロガー 親機・中継器 - 佐藤計量器製作所無線ロガー 親機・中継器 - 佐藤計量器製作所無線ロガー 親機・中継器 - 佐藤計量器製作所無線ロガー 親機・中継器 - 佐藤計量器製作所無線ロガー 親機・中継器 - 佐藤計量器製作所無線ロガー 親機・中継器 - 佐藤計量器製作所無線ロガー 親機・中継器 - 佐藤計量器製作所無線ロガー 親機・中継器 - 佐藤計量器製作所

パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御します。
中継器兼用/障害物の影響で無線が届かない場合は、中継器を設置することで通信距離・状態の改善が可能です。※親機は中継器兼用です。電池BOX内のスイッチで、親機←→中継器の切り替えができます。警報出力機能
親機は2つの警報出力(アラーム1、アラーム2)機能付きです。警報出力は通常開放となり、警報作動時に接点が短絡します。警報ブザーやランプに接続して、警報時の監視に使用できます。
警報機能(メール送信)/設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告など)が起こった場合、事前に登録した メールアドレスに警報メールを送信します。
中継器は親機と子機が障害物の影響などで無線が届かない場合に設置すると、通信距離や通信状態を改善します。
ロガー機能で子機(温度タイプ・温湿度タイプ)に測定データを記憶します。
子機は温度タイプ・温湿度タイプの2種類、各子機専用のセンサは2種類(一体型・分離型)です。用途に応じて選択してください。※子機は別売です。
親機に標準付属の解析ソフトウェアを使用することで、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記憶した測定データの収集が可能です。
解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析ができます。

用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。質量(g)約230(電池含む)電源USBバスパワー または単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ対応OS【SK-L700R用解析ソフトウェア】Windows10(64bit/32bit日本語版)、Windows8.1(6.4bit/32bit日本語版)、Windows8(64bit/32bit日本語版)、Windows7(64bit/32bit日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/通信チャンネル数14ch/出力約20mW通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)内容量1個
注意
※本器は電波法に基づく技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた無線機を内蔵しています。本器を分解、改造する事は法律で禁止されています。また、本器は日本国外の電波法には準じておりません。日本国内でのみご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19635413SK-L700R(8220-00)単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル1本、取扱説明書1冊
28,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
73632685SK-L700R(8220-00)(センサ分離)単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル1本、解析ソフトウェア(CD-ROM)1枚、取扱説明書1冊
27,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73632685SK-L700R(8220-00)(センサ分離)19635413SK-L700R(8220-00)SK-L700R(8220-00)(センサ分離) 無線ロガー 親機・中継器 佐藤計量器製作所 19635413無線ロガー 親機・中継器佐藤計量器製作所1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする