無線温湿度ロガー子機

無線温湿度ロガー子機 - 佐藤計量器製作所無線温湿度ロガー子機 - 佐藤計量器製作所

【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。
(温湿度タイプの場合、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。)
【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。
SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。
【SDメモリカード】記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。
【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。
電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。
【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。
【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。
一体センサ、分離センサを接続できます。(各センサは別売り)
表示部に温度、湿度の測定値を同時に表示します。

用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊質量(g)約240(電池含む)タイプ温湿度電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず)測定チャンネル温度、湿度各1記憶容量各チャンネル16000記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り)無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)内容量1個
注意
※本器は電波法に基づく技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた無線機を内蔵しています。本器を分解、改造する事は法律で禁止されています。また、本器は日本国外の電波法には準じておりません。日本国内でのみご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73632728SK-L700R-TH(8223-00)
22,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする