マクロ撮影用三脚

マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)

標準マクロレンズでの撮影にピッタリな、最小サイズの接写用三脚。
収納時は500mlのペットボトルより短くなり、カメラバッグの片隅に入れておくことも可能。
テーブルフォトなども気軽に楽しめます。雲台はQHD-33。

積載荷重(kg)(推奨)1.5質量(g)597仕様三脚と雲台が分離可能径(Φmm)(脚)21段数5段全高(mm)477/401(EV含む/含まず)スライド寸法(mm)76最低高さH(mm)130縮長(mm)188内容量1台
注意
※この商品は「脚のみ」でも購入できます。その際、同梱品は同じ内容となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73721768ウルトラ353 ミニ
28,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする