曜日別特売

3ウェイ式カメラ用雲台

3ウェイ式カメラ用雲台 - Velbon(ベルボン)3ウェイ式カメラ用雲台 - Velbon(ベルボン)3ウェイ式カメラ用雲台 - Velbon(ベルボン)3ウェイ式カメラ用雲台 - Velbon(ベルボン)3ウェイ式カメラ用雲台 - Velbon(ベルボン)3ウェイ式カメラ用雲台 - Velbon(ベルボン)3ウェイ式カメラ用雲台 - Velbon(ベルボン)

小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。
小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。

積載荷重(kg)(推奨)3.5質量(g)414仕様水準器付適合スペアシュー:QB-54寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37高さ(mm)94三脚取付ねじUNC1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73722364PH-G40D N
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする