アルベ(チトセ)
arbe コックコート(兼用) AS-8114
ピンセットやテイスチィングスプンなど、様々なツールを収納できる2段ポケットを採用。
色
ブラック
仕様
左袖ポケット、袖口スリット、センターベンツ
混率(%)
綿100
素材
コットンツイル
色番
C-10
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73753934
AS-8114
SS
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
73753943
AS-8114
S
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
73753952
AS-8114
M
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
73753968
AS-8114
L
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
73753977
AS-8114
LL
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
73753986
AS-8114
3L
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
73753995
AS-8114
4L
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください